Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-327460 Herst.-Nr.: 6411502870628 EAN/GTIN: 6411502870628 |
| |
|
| | |
| Universalmesser K40 (1001622) • Besonders leichte Ausführung für Garten, Haus, Camping und Outdoor-Aktivitäten • Rutschfester Griff aus Kunststoff • Klinge aus hochwertigem Stahl Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Länge: | 220 | Ausführung: | Universalmesser | Gesamtlänge: | 22 cm | Gewicht: | 70 g | Klingenlänge: | 100 | Klingenmaterial: | Stahl | Hersteller: | Fiskars |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,39* | € 11,77* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,91* | € 12,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,35* | € 14,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,98* | € 14,02* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,88* | € 14,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|