Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Casual Herren #803 Gr. 2XL schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Casual Herren #803 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Herren #803 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Herren #803 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Herren #803 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Herren #803 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Herren #803 Gr. 2XL schwarz/silber
HAKRO Poloshirt Casual Herren #803 Gr. 2XL schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     5417B-323098
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     803005008
EAN/GTIN:
     4045981006760
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Casual Herren #803

Ausführung:
  • Sportives Poloshirt mit Kontraststreifen im Polokragen und an den Ärmelbündchen
  • hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen
  • Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug
  • Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen
  • Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m², einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
40 °C
Internetfarbe:
schwarz
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
40° C
Model:
803
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
05
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz/silber
Größe:
2XL
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, HAKRO-803-2XL-POLOSHIRT CASUAL SCHWARZ/SILBER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 23,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 23,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,46*
€ 23,66*
5 Tage
309
€ 5,90*
ab € 18,26*
€ 25,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0803001008
ab € 16,54*
Ähnlich
Hakro
0803001009
ab € 18,19*
Ähnlich
Hakro
0803001006
ab € 16,53*
Ähnlich
Hakro
0803001005
ab € 16,48*
Ähnlich
Hakro
0803001004
ab € 16,55*
Ähnlich
Hakro
0803001007
ab € 16,41*
Ähnlich
Hakro
0803001003
ab € 16,53*
Ähnlich
Hakro
0803002008
ab € 16,54*
Ähnlich
Hakro
0803002009
ab € 18,19*
Ähnlich
Hakro
0803002006
ab € 16,43*
Ähnlich
Hakro
0803002005
ab € 16,55*
Ähnlich
Hakro
0803002004
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0803002007
ab € 16,47*
Ähnlich
Hakro
0803002003
ab € 16,41*
Ähnlich
Hakro
0803005009
ab € 18,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.