Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 2XL tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 2XL tinte
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 2XL tinte
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 2XL tinte
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 2XL tinte
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 2XL tinte
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 2XL tinte
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227 Gr. 2XL tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-320980
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     227034008
EAN/GTIN:
     4045981001154
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
HAKRO Interlock Sweatjacke Damen #227

Ausführung:
  • Bequeme Jacke aus weichem, dehnfähigem und gekämmtem Baumwoll-Interlock mit lycra-Bündchen und zwei seitlichen Einschubtaschen
  • Reißverschluss von YKK und dekorative Flatlock-Nähte
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Interlock aus 100 % Baumwolle, 220 g/m², einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
227
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
34
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
220 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
tinte
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, HAKRO-227-2XL-WOMEN-JACKE INTERLOCK TINTE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,91*
€ 27,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,62*
€ 27,76*
10 Tage
103
€ 5,90*
ab € 21,91*
€ 29,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 34,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0227001008
ab € 19,63*
Ähnlich
Hakro
0227001009
ab € 22,00*
Ähnlich
Hakro
0227001006
ab € 19,55*
Ähnlich
Hakro
0227001005
ab € 19,69*
Ähnlich
Hakro
0227001004
ab € 19,65*
Ähnlich
Hakro
0227001007
ab € 19,59*
Ähnlich
Hakro
0227001003
ab € 20,04*
Ähnlich
Hakro
0227002008
ab € 19,66*
Ähnlich
Hakro
0227002009
ab € 22,06*
Ähnlich
Hakro
0227002006
ab € 19,70*
Ähnlich
Hakro
0227002005
ab € 19,58*
Ähnlich
Hakro
0227002004
ab € 19,56*
Ähnlich
Hakro
0227002007
ab € 19,59*
Ähnlich
Hakro
0227002003
ab € 20,03*
Ähnlich
Hakro
0227005008
ab € 19,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.