Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 3XL tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 3XL tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 3XL tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 3XL tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 3XL tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 3XL tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 3XL tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-320024
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     475034009
EAN/GTIN:
     4045981050039
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt Mikralinar #475

Ausführung:
  • Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
  • formstabile Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum
  • Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Mikralinar, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 300 g/m²

Eigenschaften: 
Für Industriewäsche geeignet, Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
475
Internetfarbe:
blau
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Farbe:
tinte
Größe:
3XL
Ausführung:
Pullover
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,51*
€ 28,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,59*
€ 28,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,20*
€ 28,97*
5 Tage
243
€ 5,90*
ab € 22,87*
€ 30,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,92*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 19,25*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 21,19*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 21,13*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 19,15*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 19,25*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 19,15*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 19,13*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 21,21*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 21,12*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 23,28*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 23,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.