Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-319865
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     471005008
EAN/GTIN:
     4045981010187
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt Premium #471

Ausführung:
  • Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
  • formstabile Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • flauschig angerauter Innenseite und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
  • Größe: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhätlich)
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester 
(ash meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Polyester; grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt

Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
Pullover
Waschtemparatur:
60°C
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
471
Herkunftsland:
TR
Pflegeanleitung:
Feinwäsche bis 60°C waschbar, nicht chloren, nicht bleichen, trocknen im Wäschetrockner auf Stufe 1, bügeln auf Stufe 2
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 26,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 26,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,29*
€ 26,89*
4 Tage
68
€ 5,90*
ab € 21,18*
€ 28,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,16*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,91*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,93*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,69*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,79*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,23*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,13*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,14*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,16*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,09*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,17*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,17*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,06*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,27*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.