Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindrehwerkzeug ENSAT ST Typ 620 M10 für Maschinenmontage, oberflächenbündig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eindrehwerkzeug ENSAT ST Typ 620 M10 für Maschinenmontage, oberflächenbündig
Eindrehwerkzeug ENSAT ST Typ 620 M10 für Maschinenmontage, oberflächenbündig
Artikel-Nr.:
     5417B-313449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313449
EAN/GTIN:
     4057223497960
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Artikel 88305 Stahl Typ 620 ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620, für Maschinenmontage, oberflächenbündig - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Durchmesser:
10 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ensat-10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 157,7424*
€ 193,4524*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 163,4124*
€ 199,1424*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,4524*
€ 230,20836
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,8724*
€ 227,13816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,3724*
€ 218,21316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,8324*
€ 210,43056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,7424*
€ 187,71346
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.