Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindrehwerkzeug ENSAT ST Typ 610 für M10 für Handmontage, oberflächenbündig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eindrehwerkzeug ENSAT ST Typ 610 für M10 für Handmontage, oberflächenbündig
Eindrehwerkzeug ENSAT ST Typ 610 für M10 für Handmontage, oberflächenbündig
Artikel-Nr.:
     5417B-313410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313410
EAN/GTIN:
     4057223497885
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Artikel 88301 Stahl Typ 610 ENSAT-Eindreh-Werkzeug Typ 610, für Handmontage, oberflächenbündig - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Durchmesser:
10 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ensat-10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,7734*
€ 72,2534*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 60,6934*
€ 78,2434*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,2534*
€ 85,98155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,1934*
€ 84,72015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,8534*
€ 80,74555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,5034*
€ 77,94905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,7734*
€ 66,37035
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.