Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Stecknuss Bit Satz 8-tlg. metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Stecknuss Bit Satz 8-tlg. metrisch
Projahn 1/4" Stecknuss Bit Satz 8-tlg. metrisch
Projahn 1/4" Stecknuss Bit Satz 8-tlg. metrisch
Artikel-Nr.:
     5417B-232972
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3784-93
EAN/GTIN:
     4000146003190
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
1/4" Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch
  • Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
  • Mit Dauermagnet - Stahlschrauben haften im Einsatz
  • Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4"] 6-kant Schaft
  • In hochwertiger und transparenter Kunststoffbox
  • In metrischen oder Inch-Größen erhältlich
  • 3784-93 in hochwertiger, transparenter Box

Inhalt:
8 Steckschlüssel-Bit-Einsätze mit Dauermagnet 6,3 [1/4"] 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße:
6,3
Hersteller:
Projahn
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3126 / ISO 1173
Oberfläche:
phosphatiert
Teile:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 26,07*
2 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 26,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 20,29*
€ 27,84*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 20,80*
€ 28,50*
3 Tage
44
1
€ 5,45*
ab € 20,79*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.