Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch, Set in Box 5,5 6 7 8 10 12 13 17 mm magnetisch, Steckschlüssel Nuss, Sechskant-Schrauben, 1/4 Zoll Akkuschrauber, Bohrmaschine
1/4" Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch, Set in Box 5,5 6 7 8 10 12 13 17 mm magnetisch, Steckschlüssel Nuss, Sechskant-Schrauben, 1/4 Zoll Akkuschrauber, Bohrmaschine
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3784-93
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3784-93
EAN/GTIN:
     4000146003190
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
1/4 Zoll Stecknuss Bit Satz 8tlg metrisch
  • Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
  • Mit Dauermagnet - Stahlschrauben haften im Einsatz
  • Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4 Zoll] 6-kant Schaft
  • In hochwertiger und transparenter Kunststoffbox
  • In metrischen oder Inch-Größen erhältlich
  • 3784-93 in hochwertiger, transparenter Box

Inhalt:
8 Steckschlüssel-Bit-Einsätze mit Dauermagnet 6,3 [1/4 Zoll] 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 mm
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Ausstattung:
Ausstattung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 18,61*
€ 26,00*
1
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 26,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 20,29*
€ 27,84*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 20,80*
€ 28,50*
Lager 1498
44
1
€ 5,45*
ab € 20,79*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.