Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm20 x 29 x 0,35 mm gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm20 x 29 x 0,35 mm gezopft
Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm20 x 29 x 0,35 mm gezopft
Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm20 x 29 x 0,35 mm gezopft
Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm20 x 29 x 0,35 mm gezopft
Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm20 x 29 x 0,35 mm gezopft
Artikel-Nr.:
     5417B-217741
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784891097
EAN/GTIN:
     4317784891097
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
forum pinselbürste
pinselbürste
Pinselbürste

• Gehärteter Stahldraht, gezopft
• Besonders flexibel und hohe Reinigungskraft
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Mattieren und Reinigen

Weitere Informationen:
Max. zulässige Drehzahl:
22000
Besatzmaterial:
Stahldraht, gehärtet
Schaft-Ø:
6 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Einsatzbereich:
Aufrauen, Entgraten, Entrosten/Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen
Anwendung:
Stahl, Gussstahl
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
20
Besatztiefe:
29 mm
Besatzart:
gezopft
SB-Verpackt:
Nein
Bürsten-Ø:
20 mm
max. Drehzahl:
22.000 min-1
Besatzlänge:
29 mm
Hersteller:
Forum
Drahtstärke:
0,35
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl, Pinselbürste Stahldr. 6mm20x29x0,35mm gez. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
376
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 12,52*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 12,54*
€ 9,80*
ab € 9,00*
€ 12,95*
€ 9,80*
ab € 8,96*
€ 12,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.