Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Stahldraht 6 mm 20 x 29 x 0,35 mm gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Stahldraht 6 mm 20 x 29 x 0,35 mm gezopft
Pinselbürste Stahldraht 6 mm 20 x 29 x 0,35 mm gezopft
Pinselbürste Stahldraht 6 mm 20 x 29 x 0,35 mm gezopft
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784891097
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784891097
EAN/GTIN:
     4317784891097
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
forum pinselbürste
pinselbürste
Pinselbürste, gehärteter Stahldraht, gezopft Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Schaft-Ø 6 mm - Besonders flexibel und hohe Reinigungskraft - Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Mattieren und Reinigen - max. Drehzahl 20000 min-1 - Drahtstärke 0,35 mm - Besatzlänge 29 mm - Bürsten-Ø 20 mm
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
20000 min-1
Drahtstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
29 mm
Bürsten-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl, Bürste, Bürsten, Draht-Bürste, FORUM, Pinsel-Bürste, Pinsel-Drahtbürste, Pinselbürsten, QR4026996, Stahldraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
376
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 12,52*
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 12,54*
€ 9,80*
ab € 9,00*
€ 12,95*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,96*
€ 12,95*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.