Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-215737 Herst.-Nr.: 218 EAN/GTIN: 7311518017521 |
| |
|
| | |
| - Stahlrahmen
- Stahldraht-Griff
- Verzinkt
- Komplett mit 150-mm-Metallsägeblatt (6"), 32 Zähne pro Zoll
- Kleiner Metallsägebogen für den universellen Einsatz
Weitere Informationen: | | Sägeblattlänge: | 87 | Gesamtlänge: | 235 | Länge: | 235 mm | Blattlänge: | 235 | Gewicht: | 87 oz | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,06* | € 5,28* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,18* | € 5,29* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,32* | € 5,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,25* | € 8,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,96* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|