Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle RR120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 200 mm, Tragk. 1200 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 138x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle RR120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 200 mm, Tragk. 1200 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 138x110 mm
BS Schwerlastrolle RR120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 200 mm, Tragk. 1200 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 138x110 mm
BS Schwerlastrolle RR120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 200 mm, Tragk. 1200 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 138x110 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-215392
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885072964
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle RR120.B15.200, Produkttyp: Lenkrollen mit Rad-/Totalfeststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 1200 kg
Weitere Informationen:
Lagerung:
Kugellager
Lager:
Kugellager
Tragkraft:
1200
Material:
Kunststoff
Gewicht:
5,06
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
Schwerlastrolle
Modellnummer:
RR120
Rollendurchmesser:
200
Lenkbar:
Ja
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x80 mm
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
60 mm
Bauhöhe:
245 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
1200 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,21*
€ 111,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 117,54*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 95,70*
€ 117,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 119,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 105,62*
€ 130,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.203
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.