Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastrolle N100, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 450 kg, Platte 138x110 mm, Kugellager, Radkörper Aluminium, Lauffläche Guss-Polyurethan 95 +/-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastrolle N100, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 450 kg, Platte 138x110 mm, Kugellager, Radkörper Aluminium, Lauffläche Guss-Polyurethan 95 +/-
BS Rollen Schwerlastrolle N100, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 450 kg, Platte 138x110 mm, Kugellager, Radkörper Aluminium, Lauffläche Guss-Polyurethan 95 +/-
Artikel-Nr.:
     5417B-215350
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885094096
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle N100.B90.129, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Prothane® Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 450 kg
Weitere Informationen:
Schraublochentfernung 1:
105x75 mm
f:
450
Plattenlänge:
138 x 110
Befestigungsmaß:
138x110 mm
k:
11
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
h:
105 x 75
Farbton:
stahl
g:
138 x 110
Lagerung:
Kugellager
e:
178
Befestigungsart:
mit Platte
c:
50
Einsatzbereich:
Schwerlast
a:
125
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modellbezeichnung:
Lenkrolle
Lager:
Kugellager
Farbe Lauffläche:
orange 95+/-3 Shore A
Durchmesser:
125
Material Gehäuse:
Stahl
Modellnummer:
N100
Material:
Polyurethan
Basis:
Lenkrolle
Material Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Ausführung:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Material Radkörper:
Aluminium
Oberfläche:
chromatiert
Shore:
95+/-3 Shore A
Befestigungskategorie:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Befestigung:
Platte
Radkörperkategorie:
Aluminium
Schraublochentfernung:
105x75 mm
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäuse Besonderheit 2:
schwere Ausführung
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Gehäuse:
Stahlblech
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
orange
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
46 mm
Tragkraft:
450 kg
Bauhöhe:
178 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Gewicht:
2950 kg
Tragfähigkeit:
450 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 30,18*
€ 37,69*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 30,61*
€ 37,95*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,45*
€ 38,84*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 31,80*
€ 39,55*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 32,06*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.126
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.