Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit Box mit markierten Bits 71-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit Box mit markierten Bits 71-tlg.
Projahn 1/4" Bit Box mit markierten Bits 71-tlg.
Projahn 1/4" Bit Box mit markierten Bits 71-tlg.
Projahn 1/4" Bit Box mit markierten Bits 71-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-214965
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4090
EAN/GTIN:
     4000146040904
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
1/4" Bit Box mit markierten Bits 71tlg
  • 25 + 75 mm Bits in einer Box
  • Stabile Kunststoffbox mit Klarsichtdeckel
  • Auf Anwenderbedürfnisse abgestimmter Inhalt
  • Bits aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
  • Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits

Inhalt:
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 6
12 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 3x 1 - 6x 2 - 3x 3
12 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 3x 1 - 6x 2 - 3x 3
13 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 2 - 6 mm
21 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] je 3x TX 10 - 40
3 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 3
2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2
2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 4 - 5 mm
2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX 20 - 25
1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4"]
1 Bit Halter mit Schnellspannfutter 6,3 [1/4"]
Weitere Informationen:
Gewicht:
750
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
6,3 / 1/4
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
71
Hersteller:
Projahn
Verpackung:
Kunststoff-Box
Norm:
DIN 3126
tlg.:
71
L:
115
B:
155
h:
35
Größe:
1/4"
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 6,45*
ab € 30,47*
€ 40,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,63*
€ 41,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 44,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,82*
€ 67,89*
3 Tage
38
€ 5,45*
ab € 53,74*
€ 68,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.