Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher 8,0x1,2x175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher 8,0x1,2x175 mm
Forum Schraubendreher 8,0x1,2x175 mm
Forum Schraubendreher 8,0x1,2x175 mm
Forum Schraubendreher 8,0x1,2x175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-208090
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850162
EAN/GTIN:
     4317784850162
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
FORUM Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge

Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt, mit schwarzer Präzisionsspitze. Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Klingenstärke:
1,2 mm
Veredelung Spitze:
schwarz lackiert
Veredelung Klinge:
glanz verchromt
Aufhängeloch:
Nein
Abtriebsprofil:
Schlitz
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
299
Schlagkappe:
Nein
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
8
Seitenabtrieb:
Nein
Klingendurchmesser:
7
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
Anwendung:
Schlitz
Klingenbreite:
8,0 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Forum
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
175 mm
Klingendicke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Schraubendreher 8,0x1,2x175mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
330
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,79*
€ 9,80*
ab € 3,21*
€ 4,82*
€ 9,80*
ab € 3,21*
€ 4,82*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.