Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Reduzierstück 3/8" I. 1/4" A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Reduzierstück 3/8" I. 1/4" A.
Forum Reduzierstück 3/8" I. 1/4" A.
Forum Reduzierstück 3/8" I. 1/4" A.
Forum Reduzierstück 3/8" I. 1/4" A.
Artikel-Nr.:
     5417B-208000
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847773
EAN/GTIN:
     4317784847773
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
reduzierstück steckschlüsseleinsatz
FORUM Reduzierstück

Nach DIN 3123. Vierkant 3/8" innen auf 1/4" außen. Mit Kugelarretierung.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsgröße:
1/4
Antriebsgröße:
3/8
Gesamtlänge:
27
Länge:
27 mm
Ausführung:
Reduzierstück
Aufnahmen:
3/8" innen - 1/4" außen
Material:
Stahl
Hersteller:
Forum
Norm:
DIN 3123 / ISO 3316
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück 3/8" I. 1/4" A. FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 4,11*
5 Tage
187
€ 7,60*
ab € 2,82*
€ 4,14*
€ 9,80*
ab € 3,35*
€ 4,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.