| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-207939 Herst.-Nr.: 4317784841269 EAN/GTIN: 4317784841269 |
| |
|
| | |
| Forum Stichsägeblätter für Holz, Karte à 5 Stk. Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. HSS Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall. BiM Bimetall, eine hochFlexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist rund doppelt so hoch wie die von HSS-Blättern und etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. HM Hartmetall-Sägeblätter sind besonders leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton . HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl . Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK. Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt. Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen. Zähne gefräst, Freischnitt gewellt. Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen. Zähne geschliffen, Feinschnitt geschränkt. Blatt für schnelle Schnitte in Holz. Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen. Blatt mit konisch geschliffenem Rücken zwecks Freischnitt; für feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff. Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. Beispielsweise passend für Stichsägen von AEG, Atlas Copco, ELU, DeWalt, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Milwaukee, Metabo, Protool. Verwendung:für gerade, saubere Schnitte, mit Eintauchspitze Weitere Informationen: | | Schnittkante geschliffen: | Ja | SB-Verpackt: | Ja | HM-bestückt: | Nein | Schaftart: | Einnockenschaft | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Zahnteilung: | 4–5,2 mm | Für Materialstärke: Sperrholz: | 10–45 mm | Zähne gewellt: | Nein | Einsatzbereich: | Weichholz | Zähne gefräst: | Nein | Aufnahme: | T-Schaft | Für Materialstärke: Weichholz: | 10–45 mm | Hersteller: | Forum | Für Materialstärke: Tischlerplatten: | 10–45 mm | Für Materialstärke: Faserplatten: | 10–45 mm | Werkstoff: | HCS | Zähne geschränkt: | Nein | Zähne gehärtet: | Nein | Blattmaterial: | HCS | ähnlich Bosch-Nr.: | T 101 D | Holz: | 10-45 mm | Schnittlänge: | 74 mm | Gesamtlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt T101D a 5Stk. FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,82* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,34* | € 4,85* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,34* | € 4,85* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,85* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|