Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Stichsägeblatt T101B a 5 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Forum Stichsägeblatt T101B a 5 Stk.
Forum Stichsägeblatt T101B a 5 Stk.
Forum Stichsägeblatt T101B a 5 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-207937
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841238
EAN/GTIN:
     4317784841238
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblätter forum
stichsägeblatt
Forum Stichsägeblätter für Holz, Karte à 5 Stk.

Sägeblattqualität:
HCS
Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen.

HSS
Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall.

BiM
Bimetall, eine hochFlexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist rund doppelt so hoch wie die von HSS-Blättern und etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern.

HM
Hartmetall-Sägeblätter sind besonders leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton . HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl . Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK.


Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt.
Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.

Zähne gefräst, Freischnitt gewellt.
Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.

Zähne geschliffen, Feinschnitt geschränkt.
Blatt für schnelle Schnitte in Holz.

Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen.
Blatt mit konisch geschliffenem Rücken zwecks Freischnitt; für feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff.



Sägeblattqualität: HCS
Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen.

Beispielsweise passend für Stichsägen von AEG, Atlas Copco, ELU, DeWalt, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Milwaukee, Metabo, Protool.


Verwendung: für gerade, feine Schnitte, Faserplatten, Kunststoff/Epoxy, mit Eintauchspitze
Weitere Informationen:
Schnittkante geschliffen:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
HM-bestückt:
Nein
Schaftart:
Einnockenschaft
Zahnteilung:
2,7 mm
Für Materialstärke: Sperrholz:
3–30 mm
Für Materialstärke: Konstruktionsholz:
<30 mm
Einsatzbereich:
Weichholz
Zähne gewellt:
Nein
Aufnahme:
T-Schaft
Zähne gefräst:
Nein
Hersteller:
Forum
Für Materialstärke: Weichholz:
3–30 mm
Für Materialstärke: Tischlerplatten:
3–30 mm
Werkstoff:
HCS
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
Blattmaterial:
HCS
ähnlich Bosch-Nr.:
T 101 B
Holz:
3-30 mm
Schnittlänge:
74 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt T101B a 5Stk. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
128
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,81*
€ 9,80*
ab € 3,33*
€ 4,84*
€ 9,80*
ab € 3,31*
€ 4,84*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 4,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.