Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher 6-kant PZ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher 6-kant PZ 3
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher 6-kant PZ 3
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher 6-kant PZ 3
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher 6-kant PZ 3
Artikel-Nr.:
     5417B-207704
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850506
EAN/GTIN:
     4317784850506
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
FORUM Kreuzschlitz-Schraubendreher (Pozidriv) mit 6-kant-Klinge

FORUM
Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt, mit schwarzer Präzisionsspitze. Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff und Abrollschutz.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Größe:
PZ 3
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite:
8 mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Vergütung Abtriebsspitze:
schwarz lackiert
Gesamtlänge:
262
Oberflächenausführung:
glanz verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
8
Seitenabtrieb:
Nein
Abtriebsgröße:
3
Kugelkopf:
Nein
Rostfrei:
Nein
Veredelung Spitze:
schwarz lackiert
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Veredelung Klinge:
glanz verchromt
Sechskant-Schlüsselhilfe:
13 mm
Aufhängeloch:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Antrieb:
PZ
Antriebsgröße:
3
Anwendung:
Kreuzschlitz Pozidrive
Klingenform:
Sechskant
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
150 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,34*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,37*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,41*
€ 9,80*
ab € 3,65*
€ 5,46*
€ 9,80*
ab € 3,65*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.