Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 200x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     5417B-207239
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842716
EAN/GTIN:
     4317784842716
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
FORUM Ganzstahl-Schraubzwinge

Schiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, warmverformt, vergütet und galvanisch verzinkt. Trapezgewindespindel aus Stahl, brüniert.

Weitere Informationen:
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
19,5 mm
Gleitschienenbreite:
9,5 mm
Bügelmaterial:
Vergütungsstahl
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Bügelveredelung:
galvanisch verzinkt
Spindelveredelung:
brüniert
Schienenmaterial:
Profilstahl
Schienenquerschnitt:
19,5 x 9,5 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
100 mm
Spannweite:
200 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge 200x100mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 22,44*
6 Tage
76
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 22,56*
€ 4,80*
ab € 17,77*
€ 25,28*
€ 4,80*
ab € 17,82*
€ 25,28*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 32,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.