| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621181 Herst.-Nr.: 4317784842716 EAN/GTIN: 4317784842716 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247809019, Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff, FORUM , Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 5000 N, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 858 GRAMM | Spannweite: | 200 mm | Ausladung: | 100 mm | Gleitschiene: | 19,5 x 9,5 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784842716 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,09* | € 22,77* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,99* | € 22,87* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,82* | € 25,31* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,79* | € 25,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,50* | € 31,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|