Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 12 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 12 x 460 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 12 x 460 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 12 x 460 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 12 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207059
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840910
EAN/GTIN:
     4317784840910
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 12 mm
schlangenbohrer
forum schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 460 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit 6-kant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
12
Arbeitslänge:
390
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Forum
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
460
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 12x460mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 16,14*
5 Tage
29
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 16,36*
€ 9,80*
ab € 12,33*
€ 17,47*
€ 9,80*
ab € 12,30*
€ 17,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.