Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer-Satz LEWIS, 6-tlg. 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer-Satz LEWIS, 6-tlg. 460 mm
Forum Schlangenbohrer-Satz LEWIS, 6-tlg. 460 mm
Forum Schlangenbohrer-Satz LEWIS, 6-tlg. 460 mm
Forum Schlangenbohrer-Satz LEWIS, 6-tlg. 460 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-206871
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870962
EAN/GTIN:
     4317784870962
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer satz
Schlangenbohrer-Satz LEWIS

• Werkzeugstahl
• Gewindespitze
• 1 Vorschneider
• Zum Durchbohren von Balken und Sparren
• Für Weich- und europäisches Hartholz

Lieferung: Im Holzkasten.

Weitere Informationen:
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
22
Min. Bohrbereich:
12
Anwendung:
für Weich- und europäisches Hartholz
Arbeitslänge:
390
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Forum
Schaft:
Sechskantschaft
Anzahl der Teile:
6
Gesamtlänge:
460 mm
Durchmesser:
12-22 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6-tlg. 460mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 80,25*
€ 103,46*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 83,32*
€ 103,89*
€ 4,80*
ab € 89,04*
€ 110,73*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 119,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.