Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Höhenverstellgerät 100 mm mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Höhenverstellgerät 100 mm mechanisch
Forum Höhenverstellgerät 100 mm mechanisch
Forum Höhenverstellgerät 100 mm mechanisch
Artikel-Nr.:
     5417B-205490
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842099
EAN/GTIN:
     4317784842099
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
FORUM Höhenverstellgerät, mechanisch über Spindel

Meschanisch über eine Spindel.
Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich.
Weitere Informationen:
Stufenlose Höhenverstellung:
Ja
Drehung:
360 °
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Höhenverstellgerät
Höhenverstellung bis:
240
für Backenbreite:
100 mm
Höhenverstellung:
mechanisch über Spindel mm
Gewicht:
8,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Höhenverstellg. 100mm mechan. FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 195,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 160,16*
€ 195,69*
€ 4,80*
ab € 177,93*
€ 214,57*
€ 4,80*
ab € 177,04*
€ 214,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,66*
€ 218,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.