Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät 100 mm mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellgerät 100 mm mechanisch
Höhenverstellgerät 100 mm mechanisch
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784842099
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784842099
EAN/GTIN:
     4317784842099
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Höhenverstellgerät, mechanisch über Spindel - 360° drehbar - Höhenverstellung bis 240 mm - Für Parallelschraubstöcke Bestell-Nr.: 42 47501 100-156 - für Backenbreite 100 mm - Lochabstand 92 mm - Lochgröße M10
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
100 mm
Lochabstand:
92 mm
Lochgröße:
M10
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, FORUM, Höhen-Verstellgerät, Höhenverstellgerät, Höhenverstellgerät100, Höhenverstellgeräte, mechanisch, Mechanisches, QR4029012, Schraubstock, Spindel, Verstellgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 154,85*
€ 191,86*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 157,87*
€ 192,70*
€ 4,80*
ab € 178,19*
€ 217,27*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 178,23*
€ 217,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,78*
€ 221,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.