Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Winkelschraubendreher 6-kant Kugelkopf, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Winkelschraubendreher 6-kant Kugelkopf, 5 mm
Forum Winkelschraubendreher 6-kant Kugelkopf, 5 mm
Forum Winkelschraubendreher 6-kant Kugelkopf, 5 mm
Forum Winkelschraubendreher 6-kant Kugelkopf, 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204507
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784846554
EAN/GTIN:
     4317784846554
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
FORUM Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher, lange Ausführung

Aus Chrom-Vanadium-Stahl (59 Cr-V4), Härte und Drehmoment ähnlich ISO 2936 L (DIN 911 L), langer Schenkel mit Kugel, kurzer Schenkel gefast, vernickelt (unterkupfert). Ab SW 3 mm gestempelt mit Größe, CrV und Germany. Der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25°.

Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Ja
Klingenveredelung:
vernickelt
SB-Verpackt:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtriebsprofil:
Sechskant
Anwendung:
Sechskant
Schenkellänge:
158 x 28 mm
Hersteller:
Forum
Schenkellänge, kurz:
28
Schenkellänge, lang:
158
Abtriebsgröße:
5 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,8575*
€ 1,3575*
€ 9,80*
ab € 0,8575*
€ 1,3575*
8 Tage
379
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,36*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.