| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-204419 Herst.-Nr.: 4317784843300 EAN/GTIN: 4317784843300 |
| |
|
| | |
| FORUM Kraft-Seitenschneider, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen DIN ISO 5749, Schneiden induktiv gehärtet, für harten und Pianodraht. Induktiv vergütet. Mittelharter Draht = 800 N/mm². Harter Draht = 1600 N/mm². Pianodraht = 2000 N/mm². Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Griffmaterial: | mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen | ESD-geprüft: | Nein | isoliert nach EN 60900: | Nein | ESD: | Nein | Typ: | Kraftseitenschneider | Gesamtlänge: | 180 mm | Norm: | DIN ISO 5749 | Zangenmaterial: | Chrom-Vanadium-Stahl | Werkstoff: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfveredelung: | verchromt | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Öffnungsfeder: | Nein | Schneidewerte Ø mittelharter Draht: | 3,8 mm | Schneidewerte Ø Pianodraht: | 2,2 mm | Schneidewerte Ø harter Draht: | 2,7 mm | Länge: | 180 mm | Hersteller: | Forum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,50* | € 14,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,28* | € 14,74* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,83* | € 15,49* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,83* | € 15,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|