| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784843300 Herst.-Nr.: DVE4317784843300 EAN/GTIN: 4317784843300 |
| |
|
| | |
| Kraft-Seitenschneider aus Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - DIN ISO 5749 Hinweis: Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.- Länge 180 mm - Schneidwert harter Draht Ø 2,7 mm - Schneidwert mittelharter Draht Ø 3,8 mm - Schneidwert Pianodraht Ø 2,2 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Schneidwert harter Draht Ø: | 2,7 mm | Schneidwert mittelharter Draht Ø: | 3,8 mm | Schneidwert Pianodraht Ø: | 2,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, kraftseitenschneider forum, Chrom-Vanadium-Stahl, FORUM, Kraft-Seitenschneiderpoliert180, Kraft-Zange, Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, QR4028267, Seiten-Schneider, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,55* | € 15,12* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,82* | € 15,15* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 10,83* | € 15,57* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,88* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|