Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Aufsteckversenker HS 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Aufsteckversenker HS 10 mm
Forum Aufsteckversenker HS 10 mm
Forum Aufsteckversenker HS 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203641
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841221
EAN/GTIN:
     4317784841221
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufsteckversenker hs 10mm forum
aufstecksenker
Forum Aufsteck-Versenker HS

5-schneidig, Rechtslauf, 90° Spitzenwinkel, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer. Für rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang, in Weichholz sowie Kunststoffen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Material:
HS-Stahl
Senk-Ø:
20 mm
SB-Verpackt:
Nein
Senkerdurchmesser:
20
Zentrierspitze:
Nein
Bohrer-Ø:
10 mm
Senkdurchmesser:
20
Bohrungsdurchmesser:
10
Verstellbar:
Nein
Anwendung:
Weich- und Hartholz
d2:
20 mm
B:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: aufstecksenker forum, Aufsteckversenker HS 10mm FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.