Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klettschleifblatt Lack 96 mm K240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klettschleifblatt Lack 96 mm K240
Forum Klettschleifblatt Lack 96 mm K240
Forum Klettschleifblatt Lack 96 mm K240
Forum Klettschleifblatt Lack 96 mm K240
Artikel-Nr.:
     5417B-203347
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784875097
EAN/GTIN:
     4317784875097
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Forum Klettschleifblatt für Dreieckschleifer, mit halboffener Korundbestreuung

Hochwertiges kunstharzgebundenes Schleifpapier mit halboffener Korundbestreuung, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend. Extrem hohe Standzeit durch Wirkstoffbeschichtung, gleichmäßiges Schliffbild. Spezialpapier zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachteln. Geeignet für Bosch, Black&Decker und Metabo.

.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Für Dreieckschleifer:
Ja
Materialanwendung:
Farbe/Lack/Spachtel
Unterlage:
Papier
Kornart:
Korund
Anwendung:
Für Farbe, Lack und Spachtel
Hersteller:
FORUM
Breite:
96
Farbe:
grau
Kletthaftend:
Ja
Eignung für Lack:
empfohlen
Trägermaterial:
Papier
Durchmesser:
96 mm
Anzahl Löcher:
6
Korngröße:
240
Länge:
96
Weitere Suchbegriffe: Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, dreieck schleifblatt, Klettschleifblatt Lack 96mm K240 FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,1321*
€ 0,1921*
100
€ 4,80*
ab € 0,1321*
€ 0,1921*
6 Tage
617
1
€ 4,95*
ab € 0,1188*
€ 0,1998*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1238*
€ 0,2261*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.