Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klettschleifblatt Holz 96 mm K180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klettschleifblatt Holz 96 mm K180
Forum Klettschleifblatt Holz 96 mm K180
Forum Klettschleifblatt Holz 96 mm K180
Forum Klettschleifblatt Holz 96 mm K180
Artikel-Nr.:
     5417B-203339
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784874526
EAN/GTIN:
     4317784874526
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Holz-Schleifstreifen
Forum Klettschleifblatt für Dreieckschleifer, mit dichter Korundbestreuung

Kunstharzgebundenes Schleifpapier mit dichter Korundbestreuung, kletthaftend. Hohe Standzeit, gute Abschliffleistung, robustes Trägermaterial. Besonders gut geeignet in der Holzbearbeitung. Für Bosch, Black&Decker und Metabo.

.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Für Dreieckschleifer:
Ja
Materialanwendung:
Holz/Metall
Unterlage:
Papier
Kletthaftend:
Ja
Kornart:
Korund
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Anwendung:
Für Holz und Metall
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Hersteller:
FORUM
Eignung für Lack:
bedingt geeignet
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Breite:
96
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Farbe:
braun
Trägermaterial:
Papier
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
Durchmesser:
96 mm
Anzahl Löcher:
6
Inhalt [Stück]:
1
Korngröße:
180
Länge:
96 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,1321*
€ 0,1861*
100
€ 4,80*
ab € 0,1321*
€ 0,1861*
7 Tage
573
1
€ 4,95*
ab € 0,1198*
€ 0,1988*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1354*
€ 0,2387*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.