Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schleifvlies-Bogen 152 x 229 mm fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schleifvlies-Bogen 152 x 229 mm fine
Forum Schleifvlies-Bogen 152 x 229 mm fine
Forum Schleifvlies-Bogen 152 x 229 mm fine
Forum Schleifvlies-Bogen 152 x 229 mm fine
Artikel-Nr.:
     5417B-203329
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784879545
EAN/GTIN:
     4317784879545
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Forum Schleifvliesbogen

Hervorragend geeignet für die Veredelung von Holz-, Stahl- und NE-Metalloberflächen sowie zur Bearbeitung von Farben und Lacken.

.
Weitere Informationen:
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
fein
Einsatzbereich:
Für die Veredelung von Holz-, Stahl- und NE-Metalloberflächen
Anwendung:
Zur Bearbeitung von Farben und Lacken
Körnung:
280
Hersteller:
Forum
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Eignung für Lack:
bedingt geeignet
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Grundpreis:
Ja
(Breite x Länge):
152 x 229 mm
Ausführung:
fein
Kornart:
korund
Länge:
229 mm
Breite:
152 m
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
210
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,54*
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9875*
€ 1,5521*
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,08*
€ 1,60*
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,07*
€ 1,60*
1 Tag
195
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,8314*
€ 8,7777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5521*
€ 1,847
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,4875*
€ 1,77013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4275*
€ 1,69873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2975*
€ 1,54403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2475*
€ 1,48453
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2175*
€ 1,44883
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9875*
€ 1,17513
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.