| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784879545 Herst.-Nr.: DVE4317784879545 EAN/GTIN: 4317784879545 |
| |
|
| | |
| Schleifvliesbogen - Korund - Faservlies - Zur Bearbeitung von Farben und Lacken - Für die Veredelung von Holz-, Stahl- und NE-Metalloberflächen - INOX empfohlen - Abmessungen 152 x 229 mm - Körnung 280 - Holz empfohlen - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet - Lack bedingt geeignet - Feinheitsgrad fein Weitere Informationen: | | INOX: | empfohlen | Abmessungen: | 152 x 229 mm | Körnung: | 280 | Holz: | empfohlen | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK: | bedingt geeignet | Lack: | bedingt geeignet | Feinheitsgrad: | fein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifvliesbogen, handschleifgewebe korn 280, korundleinen, forum schleifleinen, Edelstahl-Bogen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Winkel, Edelstahl-Winkelstück, Edelstahlfittings, FORUM, QR4026848, Schleif-Bogen, Schleifmittel, Schleifvlies, Schleifvlies-Bogen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,02* | € 1,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9875* | € 1,5421* | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,7914* | € 8,7377* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|