Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kegelbürste Stahldraht M14 115 x 0,50 mm gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kegelbürste Stahldraht M14 115 x 0,50 mm gezopft
Forum Kegelbürste Stahldraht M14 115 x 0,50 mm gezopft
Forum Kegelbürste Stahldraht M14 115 x 0,50 mm gezopft
Forum Kegelbürste Stahldraht M14 115 x 0,50 mm gezopft
Forum Kegelbürste Stahldraht M14 115 x 0,50 mm gezopft
Artikel-Nr.:
     5417B-202576
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861342
EAN/GTIN:
     4317784861342
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste stahl
kegelbürste
kegelbürste 115mm
Kegelbürste

• Gehärteter Stahldraht, gezopft
• Für schwere Reinigungsarbeiten
• Zum Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern und Reinigen

Weitere Informationen:
Max. zulässige Drehzahl:
12500
Besatzmaterial:
Stahldraht, gehärtet
Besatzstärke:
0,5 mm
Gewindegröße:
M14 x 2,0
Einsatzbereich:
Aufrauen, Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
Anwendung:
Stahl, Gussstahl
Hersteller:
FORUM
Gewinde:
M14 x 2
Bürstenkörperfarbe:
blau
Durchmesser:
115
Besatztiefe:
20 mm
Besatzart:
gezopft
SB-Verpackt:
Nein
Bürsten-Ø:
115 mm
max. Drehzahl:
12.500 min-1
Drahtstärke:
0,5 mm
Arbeitsbreite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürste Stahld. M14 115x0,50mm gezopft FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
192
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,77*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 12,79*
€ 9,80*
ab € 9,59*
€ 13,63*
€ 9,80*
ab € 9,55*
€ 13,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.