Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rundbürste Messingdraht 6 mm 70 mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rundbürste Messingdraht 6 mm 70 mm gewellt
Forum Rundbürste Messingdraht 6 mm 70 mm gewellt
Forum Rundbürste Messingdraht 6 mm 70 mm gewellt
Forum Rundbürste Messingdraht 6 mm 70 mm gewellt
Forum Rundbürste Messingdraht 6 mm 70 mm gewellt
Artikel-Nr.:
     5417B-202565
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861526
EAN/GTIN:
     4317784861526
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste

• Messingdraht, gewellt
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen

Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
Besatzstärke:
0,2 mm
Einsatzbereich:
Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Schweißnähte
Anwendung:
NE-Metall, Weichholz
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Schaftdurchmesser:
6
Besatztiefe:
15 mm
Durchmesser:
70
Besatzart:
gewellt
SB-Verpackt:
Nein
Bürstenbreite:
18 mm
Bürsten-Ø:
70 mm
max. Drehzahl:
15.000 min-1
Drahtstärke:
0,2 mm
Hersteller:
Forum
Breite:
18
Besatzmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl 70 mm, rundbürste, rundbürste stahl, Rundbürste Messd. 6mm 70mm gewellt FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 8,30*
6 Tage
232
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,33*
€ 9,80*
ab € 5,99*
€ 8,56*
€ 9,80*
ab € 5,97*
€ 8,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.