Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4237005025, Rundbürste Messd. 6mm 70mm gewellt FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620181
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861526
EAN/GTIN:
     4317784861526
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4237005025, Werkzeug-Rundbürste Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft , Für weniger flexible Bürsten , Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten , Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten , Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für , Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish , Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt , Für flexible Bürsten , Beständig gegen schwache Säuren und Laugen , Abriebfest , Schaft-Ø 6 mm , Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten , Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
147 GRAMM
Bürsten-Ø:
70 mm
Drahtstärke:
0,20 mm
Arbeitsbreite:
18 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Besatz:
Messingdraht
Ausführung:
gewellt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784861526
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl 70 mm, rundbürste, rundbürste stahl, Rund-Drahtbürste, RUNDBÜRSTE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 8,42*
Lager 260
271
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 8,46*
€ 9,80*
ab € 7,39*
€ 8,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.