Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 50 mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 50 mm gewellt
Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 50 mm gewellt
Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 50 mm gewellt
Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 50 mm gewellt
Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 50 mm gewellt
Artikel-Nr.:
     5417B-202558
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861458
EAN/GTIN:
     4317784861458
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste

• Rostfreier Stahldraht, gewellt
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen

Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
Besatzstärke:
0,2 mm
Einsatzbereich:
Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Schweißnähte
Anwendung:
Edelstahl, NE-Metall, Aluminium
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Schaftdurchmesser:
6
Besatztiefe:
13 mm
Durchmesser:
50
Besatzart:
gewellt
SB-Verpackt:
Nein
Bürstenbreite:
17 mm
Bürsten-Ø:
50 mm
max. Drehzahl:
15.000 min-1
Drahtstärke:
0,2 mm
Hersteller:
Forum
Besatzmaterial:
Stahldraht rostfrei
Breite:
17
Weitere Suchbegriffe: rundbürste forum 50mm, rundbürste, rundbürste stahl, Rundbürste Rostf. 6mm 50mm gewellt FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 7,30*
7 Tage
187
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,33*
€ 9,80*
ab € 5,31*
€ 7,68*
€ 9,80*
ab € 5,34*
€ 7,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.