| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784861458 Herst.-Nr.: DVE4317784861458 EAN/GTIN: 4317784861458 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Rundbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Schaft-Ø 6 mm - Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten - Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen - max. Drehzahl 15000 min-1 - Arbeitsbreite 17 mm - Drahtstärke 0,20 mm - Bürsten-Ø 50 mm Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 15000 min-1 | Arbeitsbreite: | 17 mm | Drahtstärke: | 0,20 mm | Bürsten-Ø: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste forum 50mm, rundbürste, rundbürste stahl, Bürste, Bürsten, Draht-Bürste, Drahtbürste, FORUM, QR4027001, rostfrei, Rostfreie, Rund-Drahtbürste, Rundbürsten, Stahldraht, Werkzeug-Rundbürste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,55* | € 7,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,18* | € 7,47* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,34* | € 7,67* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,34* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|