Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Feilenbürste 115x40x235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Feilenbürste 115x40x235mm
Forum Feilenbürste 115x40x235mm
Forum Feilenbürste 115x40x235mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202365
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784860925
EAN/GTIN:
     4317784860925
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste
Feilenbürste

• Stahldraht, glatt
• Körper aus Buchenholz
• Kanten abgerundet
• Zum Reinigen zugesetzter Feilen

Weitere Informationen:
Breite:
40
Besatzbreite:
40
Arbeitslänge:
115
Bürstenkörperfarbe:
natur
Mit Aufhängeloch:
Ja
Bürstenkörpermaterial:
Buchenholz
Besatzart:
glatt
Anzahl Reihen:
1
SB-Verpackt:
Nein
Besatzlänge:
115
Reihenzahl:
1
Bündellänge:
40
Einsatzbereich:
Entrosten/Entlacken, Säubern, speziell zm Reinigen zugesetzter Feilen
Anwendung:
Stahl, Gussstahl, Weichholz, Holz
Hersteller:
Forum
Arbeitsbreite:
40 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
235
Besatzmaterial:
Stahldraht
Weitere Suchbegriffe: Feilenbürste 115x40x235mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
123
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,47*
€ 9,80*
ab € 1,59*
€ 2,49*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.