Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum HM-Lochsäge MBS 86,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum HM-Lochsäge MBS 86,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 86,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 86,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 86,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202319
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784834070
EAN/GTIN:
     4317784834070
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Forum HM-Lochsäge, MBS

Alle HM-Lochsägen mit einer Auswerffeder. Materialstärke max. 10 mm ohne Feder. Handbohrmaschinen bis 4 mm und Ständerbohrmaschinen bis 10 mm Materialstärke. Ab 6 mm empfehlen wir auszuspannen. Ab 37 mm verwenden wir spezialgehärtete Aufnahmehalter. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 37 mm.

MBS:
Ø 18-36 mm entspricht 10 mm Schaft.
Ø 37-100 mm entspricht 13 mm Schaft.
Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<42 HRC:
22 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
28 m/min
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Hersteller:
Forum
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65 m/min
Schnittwert INOX:
30 m/min
Luft:
empfohlen
Werkstoff:
HM
Öl:
empfohlen
Emulsion:
bedingt geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
70 m/min
Schnittwert Gusseisen:
40 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
40 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
50 m/min
Schnittwert Stahl>62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<56 HRC:
18 m/min
Schnittwert Stahl< 52 HRC:
20 m/min
empfohlene Drehzahl Gusseisen:
204
empfohlene Drehzahl Baustahl:
185
empfohlene Drehzahl Aluminium:
259
Sägen-Ø:
86 mm
empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl:
93
empfohlene Drehzahl Messing:
222
Durchmesser:
86
Schnitttiefe:
4-10
Weitere Suchbegriffe: forum lochsäge, Lochsäge MBS HM 86,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,26*
€ 129,04*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,23*
€ 129,55*
€ 4,80*
ab € 110,79*
€ 137,74*
€ 4,80*
ab € 111,02*
€ 137,74*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 147,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.