Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schnellspann-Bohrfutter 0,5-10mm B12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schnellspann-Bohrfutter 0,5-10mm B12
Forum Schnellspann-Bohrfutter 0,5-10mm B12
Forum Schnellspann-Bohrfutter 0,5-10mm B12
Artikel-Nr.:
     5417B-201281
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784839464
EAN/GTIN:
     4317784839464
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 0,5-10mm
schnellspannbohrfutter
Forum Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend, überwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnahme:
B12
Außen-Ø:
35,8 mm
Spannweite:
0,5-10
Hersteller:
Forum
Maschine:
Ja
Länge geöffnet:
72,0 mm
Spannbereich:
0,5-10 mm
Länge geschlossen:
78,4 mm
Außendurchmesser:
35,8 mm
Aufnahme:
B 12
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b 12, Schnellsp.-Bohrf. 0,5-10mm B12 FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,98*
€ 71,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 71,62*
€ 4,80*
ab € 58,50*
€ 74,79*
€ 4,80*
ab € 58,43*
€ 74,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 82,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.