Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T20 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T20 x 100 mm
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T20 x 100 mm
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T20 x 100 mm
Forum Quergriff-Schraubendreher für TORX, T20 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201127
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784846998
EAN/GTIN:
     4317784846998
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
FORUM TORX®-Schraubendreher mit Quergriff

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze. Griffe aus hochwertigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Weitere Informationen:
Griffmaterial:
Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Klingenform:
rund
Rostfrei:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Grifform:
Quer
Klingenlänge:
100
Kugelkopf:
Nein
Veredelung Klinge:
matt verchromt
Abtriebsprofil:
TORX®
Länge:
100
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Größe:
T 20
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
100
Abtriebsgröße:
20
Abtriebsform:
TORX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
94
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,22*
€ 9,80*
ab € 2,82*
€ 4,24*
€ 9,80*
ab € 2,82*
€ 4,24*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 4,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.