Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette Form A 6 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette Form A 6 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 6 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 6 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 6 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 6 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 6 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 6 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-200929
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984666466
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 250kg 6mm
rundstahlkette
Rundstahlkette Form A Galvanisch verzinkt, wulstlos geschweißt, sauber entgratet, chromatiert, lose, Meterware. * Edelstahl
Weitere Informationen:
d:
6
b:
22,8
Stärke:
6
Durchmesser:
6
Normart:
DIN
Breite außen:
22,8
t:
24
Grundpreis:
Ja
Höchstzugkraft ca.:
1.250 kg
Güte:
DIN 5685
äußere Breite:
22,8 mm
Belastbarkeit:
250 kg
C Stärke Ø:
6,0 mm
Norm:
DIN 5685/A
Hersteller:
Vormann
Innenlänge:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 6mm, HSS-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,0356* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,18*
€ 129,9242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,96*
€ 116,5724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,77*
€ 110,3963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,58*
€ 104,2202
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 87,00*
€ 103,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,89*
€ 90,3091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.