Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ölspritzkanne Zinkdruckguss Größe: 1 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ölspritzkanne Zinkdruckguss Größe: 1 500 ml
Forum Ölspritzkanne Zinkdruckguss Größe: 1 500 ml
Forum Ölspritzkanne Zinkdruckguss Größe: 1 500 ml
Artikel-Nr.:
     5417B-200753
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784855792
EAN/GTIN:
     4317784855792
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
forum ölspritzkanne
ölspritzkanne
ölspritzkanne 500 ml
FORUM Ölspritzkanne Zinkdruckguss

Behälter aus Zinkdruckguss gefertigt. Durch doppelt wirkende Metallpumpe Ölen in jeder Lage möglich. Leichtes Anheben des Hebels bewirkt tropfenweises Ölen.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Mit Deckel:
Ja
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
500
Hersteller:
Forum
Höhe:
325 mm
Material:
Zinkdruckguss
Fassungsvermögen:
500 ml
Größe:
1
Gesamthöhe:
325 mm
Rohrlänge:
165 mm
Inhalt ca.:
500 ml
Weitere Suchbegriffe: ölhandpumpe, Ölspritzkanne Zinkd.Guss Gr.1 500ml FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,33*
€ 28,77*
7 Tage
72
€ 4,95*
ab € 22,50*
€ 28,90*
€ 4,80*
ab € 24,07*
€ 31,05*
€ 4,80*
ab € 24,20*
€ 31,05*
6 Tage
74
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.