Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ölspritzkanne Polyethylen Größe: 1 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ölspritzkanne Polyethylen Größe: 1 500 ml
Forum Ölspritzkanne Polyethylen Größe: 1 500 ml
Forum Ölspritzkanne Polyethylen Größe: 1 500 ml
Artikel-Nr.:
     5417B-200750
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784855822
EAN/GTIN:
     4317784855822
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
forum ölspritzkanne
ölspritzkanne
ölspritzkanne 500 ml
FORUM Ölspritzkanne Polyethylen

Behälter aus ölbeständigem, bruchsicheren Polyethylen. Einfach wirkende Messing-Druckpumpe. Leichtes Anheben des Hebels bewirkt tropfenweises Ölen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Höhe:
330 mm
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
SB-Verpackt:
Nein
Mit Deckel:
Ja
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
500
Größe:
1
Gesamthöhe:
330 mm
Fassungsvermögen:
500 ml
Rohrlänge:
165 mm
Inhalt ca.:
500 ml
Weitere Suchbegriffe: Ölspritzkanne Polyäth. Gr.1 500ml FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,08*
€ 23,10*
5 Tage
95
€ 4,95*
ab € 18,17*
€ 23,21*
€ 4,80*
ab € 18,87*
€ 24,15*
€ 4,80*
ab € 18,81*
€ 24,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.