Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft Sägeblatt für Edelstahl Ø 355 x 2,4 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft Sägeblatt für Edelstahl Ø 355 x 2,4 x 25,4 mm
Metallkraft Sägeblatt für Edelstahl Ø 355 x 2,4 x 25,4 mm
Metallkraft Sägeblatt für Edelstahl Ø 355 x 2,4 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-199241
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3853503
EAN/GTIN:
     4036351000259
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Metallkraft Sägeblatt für Edelstahl Ø 355 x 2,4 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Hersteller:
Stürmer
Schnittbreite:
2,4
Außendurchmesser:
355
für:
Edelstahl
Anzahl der Zähne:
90
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 355x25,4, kreissägeblatt, kreissägeblatt 355mm, HWS-Saegeblatt 355mm Edelst.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 120,69*
€ 150,54*
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 123,42*
€ 152,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,50*
€ 153,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 162,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 163,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.