Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt VA D.355mm B.2,4mm HM Bohrungs-D.25,4mm Z.90 METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9101027043
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3853503
EAN/GTIN:
     4036351000259
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
355 mm
Breite:
2,4 mm
Zähnezahl:
90
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Marke:
METALLKRAFT
Material:
Edelstahl
Schneidstoff:
HM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 355x25,4, kreissägeblatt, kreissägeblatt 355mm, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 121,52*
€ 149,90*
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 122,59*
€ 151,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,74*
€ 152,83*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,69*
€ 160,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,76*
€ 162,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.