Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/2 Z TORX Bits, TX 50 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 867/2 Z TORX Bits, TX 50 x 35 mm
Wera 867/2 Z TORX Bits, TX 50 x 35 mm
Wera 867/2 Z TORX Bits, TX 50 x 35 mm
Wera 867/2 Z TORX Bits, TX 50 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197836
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066920001
EAN/GTIN:
     4013288016157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
  • Für Innen TORX Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 5/16" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 2)

Hochwertige Bits für Innen TORX Schrauben.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Klingenbreite:
9
Vergütung Klinge:
zähhart
Antriebsnorm:
DIN 3126 – C 8, ISO 1173
Abtriebsprofil:
TORX®
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
5/16
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anwendung:
Torx®
Teilebezeichnung:
867/2 Z
Größe:
T 50
Gesamtlänge:
35 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 3/8
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
WERA
Klingenlänge:
35 mm
Abtriebsgröße:
50
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), wera bit torx, bit (torx®), Bit 5/16" DIN 3126 C 8 T 50x35mm Z I-TORX Wera
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
230
20
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,67*
3 Tage
230
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,65*
€ 3,72*
2 Tage
230
1
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066901001
ab € 2,20*
Ähnlich
Wera
05066900001
ab € 2,20*
Ähnlich
Wera
05066902001
ab € 2,20*
Ähnlich
Wera
05066905001
ab € 2,20*
Ähnlich
Wera
05066910001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera
05066915001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera
05066925001
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.