Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm
Wera 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-196114
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030112001
EAN/GTIN:
     4013288039132
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
  • Kraftform Micro Kreuzschlitzschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser:
17
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Oberflächenausführung:
nicromatt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 PH/ISO 8764-PH
Kugelkopf:
Nein
Griff:
Längsgriff
Gewicht:
21
Klingenform:
rund
Veredelung Spitze:
Black-Point
Abtriebsgröße:
1
Veredelung Klinge:
nicromatt
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Rostfrei:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Mit Abrollschutz:
Ja
Anwendung:
Kreuzschlitz Phillips
Größe:
PH 1
Teilebezeichnung:
1550 ESD Micro PH 1 x 80 mm
Grifflänge:
97
Gesamtlänge:
177 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8
Klingenmaterial:
Stahl
Klingendurchmesser:
4
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Kunststoff
Schaftlänge:
80 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph 1 x 80 wera, phillips-esd-schraubendreher satz, phillips-vde-schraubendreher ph1, Elektr.-Schraubendr. ESD PH 1 x 80mm Wera
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,06*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,15*
€ 4,11*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030111001
ab € 2,59*
Zubehör
Wera
05030110001
ab € 3,03*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 166,01*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.